Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenmutter M 6 x 15 R 88964 Liko IG Messing galvanisch vernickelt


Menge:  Box  
Produktinformationen
Hülsenmutter M 6 x 15 R 88964 Liko IG Messing galvanisch vernickelt
Hülsenmutter M 6 x 15 R 88964 Liko IG Messing galvanisch vernickelt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019422624
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     889647300060015
EAN/GTIN:
     4043952691854
Suchbegriffe:
Hülsenmutter
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m6x15
Hülsenmutter R 88964 Liko IG M6x 15 Messing galv. vernickelt 100 Stück Artikel 88964 Messing galvanisch vernickelt Hülsenmuttern mit Linsensenkkopf · mit Innengewinde - Abmessung: M 6 x 15 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88964.730· Normart: REYHER-Artikel 88964
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
889647300060015
Werksnummer:
8000232895
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 15
Norm:
R 88964 Liko IG
Produktart:
Hülsenmutter
Ausfuehrung:
Messing galvanisch vernickelt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1682*
€ 0,2458*
5 Tage
1600
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2821*
€ 0,3891*
6 Tage
1500
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,305*
€ 0,395*
Lager 1955
2100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3077*
€ 0,4007*
7 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3303*
€ 0,4203*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4007*
€ 0,47683
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3992*
€ 0,47505
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3977*
€ 0,47326
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,3277*
€ 0,38996
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,3177*
€ 0,37806
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,3077*
€ 0,36616
pro Box
1 Box enthält 100 Kartonagen (ab € 0,00308* pro Kartonage)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 40,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.