Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REYHER 880026300030000 Zierkappe R 88002 f.Kreuzschlitz-PZ 3 x 13 / 5,5-6 Kunsts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REYHER 880026300030000 Zierkappe R 88002 f.Kreuzschlitz-PZ 3 x 13 / 5,5-6 Kunsts
REYHER 880026300030000 Zierkappe R 88002 f.Kreuzschlitz-PZ 3 x 13 / 5,5-6 Kunsts
Artikel-Nr.:
     1955B-2019422591
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     880026300030000
EAN/GTIN:
     4043952659243
Zierkappe R 88002 f.PZ 3x 13/5,5-6 Ku. weiß 1000 Stück Artikel 88002 Kunststoff KS-Z · weiß Zierkappen für Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 3 x 13 / 5,5-6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3mm· Gruppencode: 88002.630· Normart: REYHER-Artikel 88002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880026300030000
Werksnummer:
8000226535
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 13 / 5,5-6
Norm:
R 88002 f.Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Zierkappe
Ausfuehrung:
Kunststoff weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00926*
€ 0,01373*
Lager 1955
6000
1000
€ 5,99*
ab € 0,01009*
€ 0,0141*
1 Tag
4200
1000
€ 5,59*
ab € 0,0104*
€ 0,0144*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0109*
€ 0,0151*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0118*
€ 0,0164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01394*
€ 0,01659
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01262*
€ 0,01502
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01209*
€ 0,01439
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01009*
€ 0,01201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.