| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019422022 Herst.-Nr.: 881240300060000 EAN/GTIN: 4043952669198 |
| |
|
| | |
| Sperrkantscheibe R 88124 M6x14,2x1,4 Federstahl zinklamellenb. 1000St TECKENTRUP Artikel 88124 Federstahl Form M zinklamellenbesch. TECKENTRUP-Sperrkantscheiben für Fkl. 8.8/10.9 · für normale Kopfaufl. - Abmessung: M 6x14,2 x1,4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88124.030· Normart: REYHER-Artikel 88124 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 881240300060000 | Werksnummer: | 8000229018 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 6x14,2 x1,4 | Norm: | R 88124 | Produktart: | Sperrkantscheibe | Ausfuehrung: | Federstahl zinklamellenbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0299* | € 0,0394* | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0279* | € 0,04* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,031* | € 0,04* | | | | | 3 Tage | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0303* | € 0,0415* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0323* | € 0,0417* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 39,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|