Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz M 12 x 12 R 88307 Typ 307 Stahl gehärtet galvanisch verzinkt gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz M 12 x 12 R 88307 Typ 307 Stahl gehärtet galvanisch verzinkt gelb
Gewindeeinsatz M 12 x 12 R 88307 Typ 307 Stahl gehärtet galvanisch verzinkt gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-2019421647
Hersteller:
     ENSAT
Herst.-Nr.:
     883070600120000
EAN/GTIN:
     4043952673539
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
kerb-konus gewindebuchse m12
gewindebuchsen
Gewindeeinsatz R 88307 Typ 307 M12x12 Stahl geh.galv.verz. gelb 50St. ENSAT Artikel 88307 Stahl · geh. Typ 307 galv. verz. gelb ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 307 · kurz · selbstschn. · Schneidbohrungen · Regelgew. - Abmessung: M 12 x 12 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Typ 307· Material: Stahl, geh.· Norm: REYHER-Artikel 88307· Gruppencode: 88307.060· Normart: REYHER-Artikel 88307· Oberfläche: galv. verz. gelb· Produkt-Typbezeichnung: ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 307, kurz, selbstschneidend, mit Schneidbohrungen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
883070600120000
Werksnummer:
8000229846
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 12
Norm:
R 88307 Typ 307
Produktart:
Gewindeeinsatz
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt gelb
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchse m12
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,4298*
€ 1,7798*
7 Tage
700
50
€ 4,90*
ab € 1,8025*
€ 2,2225*
Lager 1955
950
50
€ 5,99*
ab € 1,8224*
€ 2,2704*
2 Tage
665
50
€ 5,59*
ab € 1,8483*
€ 2,2883*
7 Tage
950
50
€ 7,99*
ab € 1,8638*
€ 2,3038*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2704*
€ 2,70178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2014*
€ 2,61967
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0524*
€ 2,44236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0224*
€ 2,40666
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,8224*
€ 2,16866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 113,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.