Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz M 8 x 15 R 88302 Typ 302 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz M 8 x 15 R 88302 Typ 302 A 1
Gewindeeinsatz M 8 x 15 R 88302 Typ 302 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019421433
Hersteller:
     ENSAT
Herst.-Nr.:
     883029100080000
EAN/GTIN:
     4043952673270
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
kerb-konus gewindeeinsatz m8
gewindebuchse m8
Gewindeeinsatz R 88302 Typ 302 M8x 15 A 1 25 Stück ENSAT Artikel 88302 A 1 Typ 302 ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 302 selbstschn. · Schneidschlitz · Regelgew. - Abmessung: M 8 x 15 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Typ 302· Material: A 1· Norm: REYHER-Artikel 88302· Gruppencode: 88302.910· Normart: REYHER-Artikel 88302· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 302, selbstschneidend m. Schneidschlitz, Innen = Regelgewinde
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
883029100080000
Werksnummer:
8000229826
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 15
Norm:
R 88302 Typ 302
Produktart:
Gewindeeinsatz
Ausfuehrung:
A 1
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchsen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
25
€ 9,00*
ab € 0,9188*
€ 1,2188*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,90*
ab € 0,9375*
€ 1,2475*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,8788*
€ 1,2942*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,131*
€ 1,471*
Lager 1955
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,3734*
€ 1,807*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,807*
€ 2,15033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7502*
€ 2,08274
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6434*
€ 1,95565
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5734*
€ 1,87235
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5234*
€ 1,81285
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3734*
€ 1,63435
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.