Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschraube 8 x 400 -T40 R 89092 Tellerkopf Innensechsrund Stahl galvanisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Holzbauschraube 8 x 400 -T40 R 89092 Tellerkopf Innensechsrund Stahl galvanisch
Holzbauschraube 8 x 400 -T40 R 89092 Tellerkopf Innensechsrund Stahl galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019421408
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890920100080400
EAN/GTIN:
     4051426969507
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube
Holzbauschraube R 89092 Tellerkopf ISR 8x400-T40 Stahl galv.verz. 50St. Artikel 89092 Stahl CE Tellerkopf-T galvanisch verzinkt Holzbauschrauben CE Tellerkopf · Innensechsrund - Abmessung: 8 x 400 -T40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 89092.010· Normart: REYHER-Artikel 89092
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890920100080400
Werksnummer:
8000233105
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,086800
Gewicht brutto Kg:
0,086800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 400 -T40
Norm:
R 89092 Tellerkopf Innensechsrund
Produktart:
Holzbauschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1931*
€ 1,5431*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 43,17*
€ 59,725*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 52,545*
€ 67,99*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 54,91*
€ 70,25*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,21*
€ 94,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,99*
€ 80,9081
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,65*
€ 80,5035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,305*
€ 80,09295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,585*
€ 72,09615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,825*
€ 70,00175
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 54,955*
€ 65,39645
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 53,615*
€ 63,80185
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 52,545*
€ 62,52855
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0509* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.