| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019421299 Herst.-Nr.: 881250309060000 EAN/GTIN: 4043952669457 |
| |
|
| | |
| Sperrkantscheibe R 88125 B 6x18,2x1,4 Federst. zinklamellenb. 250St TECKENTRUP Artikel 88125 Federstahl Form B zinklamellenbesch. TECKENTRUP-Sperrkantscheiben für Fkl. 10.9/12.9 · für große Druckfl. - Abmessung: B 6x18,2 x1,4 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88125.030· Normart: REYHER-Artikel 88125 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 881250309060000 | Werksnummer: | 8000229045 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | B 6x18,2 x1,4 | Norm: | R 88125 | Produktart: | Sperrkantscheibe | Ausfuehrung: | Federstahl zinklamellenbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 250 | | € 9,00* | ab € 0,0392* | € 0,054* | | | | Lager 1955 | | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0496* | € 0,0685* | | | | | | 3 Tage | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,0511* | € 0,0699* | | | | | 7 Tage | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,0532* | € 0,073* | | | | | 13 Tage | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,0573* | € 0,078* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 17,125* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|