Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890970190060110 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ TG 6 x 110/70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
890970190060110 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ TG 6 x 110/70
890970190060110 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ TG 6 x 110/70
Artikel-Nr.:
     1955B-2019421133
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890970190060110
EAN/GTIN:
     4051426960443
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube blau verzinkt t...
Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ TG 6x110/70-Z Stahl galv.verz. 100St. Artikel 89097 Stahl CE Seko-Z-Tg galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Senkkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz · Teilgewinde - Abmessung: 6 x 110/70 -Z VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89097.019· Normart: REYHER-Artikel 89097
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890970190060110
Werksnummer:
8000233364
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012370
Gewicht brutto Kg:
0,012370
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 110/70 -Z
Norm:
R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ TG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2300
100
€ 4,30*
ab € 0,0717*
€ 0,1067*
Lager 1955
3100
100
€ 5,99*
ab € 0,0919*
€ 0,1298*
8 Tage
2170
100
€ 5,59*
ab € 0,0948*
€ 0,1324*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0971*
€ 0,1359*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0988*
€ 0,1375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.