Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890970100045016 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG 4,5 x 16 -Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
890970100045016 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG 4,5 x 16 -Z
890970100045016 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG 4,5 x 16 -Z
Artikel-Nr.:
     1955B-2019421126
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890970100045016
EAN/GTIN:
     4051426959720
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben senkkopf 4,5x1...
Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ VG 4,5x16-Z Stahl galv.verz. 1000St. Artikel 89097 Stahl CE Seko-Z galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Senkkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 4,5 x 16 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89097.010· Normart: REYHER-Artikel 89097
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890970100045016
Werksnummer:
8000233292
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,5 x 16 -Z
Norm:
R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00782*
€ 0,01208*
4 Tage
16400
1000
€ 4,30*
ab € 0,00894*
€ 0,01306*
Lager 1955
21000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00972*
€ 0,01356*
2 Tage
14700
1000
€ 5,59*
ab € 0,01008*
€ 0,0138*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0107*
€ 0,0145*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01356*
€ 0,01614
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01331*
€ 0,01584
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01256*
€ 0,01495
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01223*
€ 0,01455
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01177*
€ 0,01401
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00972*
€ 0,01157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.