Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890960100030016 Spanplattenschraube R 89096 HAKO Kreuzschlitz-PZ 3 x 16 -Z Stah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
890960100030016 Spanplattenschraube R 89096 HAKO Kreuzschlitz-PZ 3 x 16 -Z Stah
890960100030016 Spanplattenschraube R 89096 HAKO Kreuzschlitz-PZ 3 x 16 -Z Stah
Artikel-Nr.:
     1955B-2019421116
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890960100030016
EAN/GTIN:
     4051426958303
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube R 89096 HAKO PZ 3x16-Z Stahl galv.verz. 1000St. Artikel 89096 Stahl CE Ruko-Z galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Halbrundkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 3 x 16 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89096.010· Normart: REYHER-Artikel 89096
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890960100030016
Werksnummer:
8000233108
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 16 -Z
Norm:
R 89096 HAKO Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29620
1000
€ 4,30*
ab € 0,00476*
€ 0,00718*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00488*
€ 0,00759*
2 Tage
20300
1000
€ 5,59*
ab € 0,0059*
€ 0,00828*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,00619*
€ 0,0087*
Lager 1955
29000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00642*
€ 0,00913*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00913*
€ 0,01086
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00841*
€ 0,01001
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00824*
€ 0,00981
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00791*
€ 0,00941
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00748*
€ 0,0089
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00642*
€ 0,00764
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.