Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken M 6 x 50 D 18 R 88142 Typ 11 E gebogen Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubhaken M 6 x 50 D 18 R 88142 Typ 11 E gebogen Stahl galvanisch verzinkt
Schraubhaken M 6 x 50 D 18 R 88142 Typ 11 E gebogen Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019421022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881420100060050
EAN/GTIN:
     4043952671191
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken m6x50
schraubhaken
schraubhaken gewinde m6
Schraubhaken R 88142 Typ 11 E gebogen M6x50 D 18 Stahl galv.verz. 100St. Artikel 88142 Stahl Typ 11 E galvanisch verzinkt Gebogene Schraubhaken Typ 11 E · mit metrischem Gewinde - Abmessung: M 6 x 50 D 18 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6mm· Form: Typ 11 E· Gruppencode: 88142.010· Länge: 50mm· Normart: REYHER-Artikel 88142· Produkt-Typbezeichnung: Gebogene Schraubhaken Typ 11 E, mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881420100060050
Werksnummer:
8000229349
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013000
Gewicht brutto Kg:
0,013000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 50 D 18
Norm:
R 88142 Typ 11 E gebogen
Produktart:
Schraubhaken
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
€ 4,95*
ab € 0,0786*
€ 0,1207*
3 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,26*
€ 0,3556*
5 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,365*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,2834*
€ 0,3662*
7 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 0,2914*
€ 0,3814*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3662*
€ 0,43578
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3648*
€ 0,43411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3434*
€ 0,40865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3334*
€ 0,39675
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3234*
€ 0,38485
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2834*
€ 0,33725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.