| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019420966 Herst.-Nr.: 890960100040016 EAN/GTIN: 4051426958426 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschraube R 89096 HAKO PZ 4x16-Z Stahl galv.verz. 1000St. Artikel 89096 Stahl CE Ruko-Z galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Halbrundkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 4 x 16 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89096.010· Normart: REYHER-Artikel 89096 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 890960100040016 | Werksnummer: | 8000233120 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 4 x 16 -Z | Norm: | R 89096 HAKO Kreuzschlitz-PZ | Produktart: | Spanplattenschraube | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00602* | € 0,0089* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,00671* | € 0,00947* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,00701* | € 0,00989* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,00733* | € 0,01083* | | | | | | 19 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00811* | € 0,01139* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00733* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 10,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|