Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880910390100220 Schraube R 88091 Senkkopf/T-STAR TG 10 x 220/ 80-T50 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 880910390100220 Schraube R 88091 Senkkopf/T-STAR TG 10 x 220/ 80-T50 Stahl
SPAX 880910390100220 Schraube R 88091 Senkkopf/T-STAR TG 10 x 220/ 80-T50 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019420921
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880910390100220
EAN/GTIN:
     4003530244346
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
Schraube R 88091 SEKO/T-STAR TG 10x 220/80-T50 Stahl WIROX 50 Stück SPAX Artikel 88091 St. SPAX Seko-T-Tg Oberfläche WIROX SPAX Holzbauschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Teilgewinde · T-STAR - Abmessung: 10 x 220/ 80-T50 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88091.039· Normart: REYHER-Artikel 88091· Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880910390100220
Werksnummer:
8000227006
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,065800
Gewicht brutto Kg:
0,065800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 220/ 80-T50
Norm:
R 88091 Senkkopf/T-STAR TG
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
Stahl WIROX
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
€ 9,00*
ab € 0,7818*
€ 1,0018*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,99*
ab € 0,9348*
€ 1,1848*
Lager 1955
800
50
€ 5,99*
ab € 0,9587*
€ 1,2182*
1 Tag
560
50
€ 5,59*
ab € 0,9858*
€ 1,2358*
6 Tage
800
50
€ 7,99*
ab € 1,0034*
€ 1,2634*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2182*
€ 1,44966
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1835*
€ 1,40837
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1087*
€ 1,31935
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0887*
€ 1,29555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0587*
€ 1,25985
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9587*
€ 1,14085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.