| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019420733 Herst.-Nr.: 889449400200065 EAN/GTIN: 4051426737090 |
| |
|
| | |
| Hammerkopfschraube R 88944 6-ktmutter M20x 65 Mu A 4 - 70 25 Stück HALFEN Artikel 88944 Mu A 4 - 70 HZS 53/34 Hammerkopf-/Halfen-Schrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 20 x 65 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: HZS 53/34· Gruppencode: 88944.940· Normart: REYHER-Artikel 88944· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Hammerkopf- / Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 889449400200065 | Werksnummer: | 8000232831 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,287080 | Gewicht brutto Kg: | 0,287080 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 20 x 65 | Norm: | R 88944 6-kantmutter | Produktart: | Hammerkopfschraube | Ausfuehrung: | Mu A 4 - 70 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 72,9617* | € 77,1086* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 73,93* | € 77,19* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 73,98* | € 77,54* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 74,8147* | € 78,4947* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 83,9157* | € 87,4357* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.927,715* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|