Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890970690050060 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ TG 5 x 60/36 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
890970690050060 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ TG 5 x 60/36 -
890970690050060 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ TG 5 x 60/36 -
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419940
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890970690050060
EAN/GTIN:
     4051426983794
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf 5x60
Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ TG 5x60/36-Z Stahl galv.verz. gelb 500St. Artikel 89097 Stahl CE Seko-Z-Tg galv. verz. gelb Spanplattenschrauben · Senkkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz · Teilgewinde - Abmessung: 5 x 60/36 -Z VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89097.069· Normart: REYHER-Artikel 89097
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890970690050060
Werksnummer:
8000233456
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
5 x 60/36 -Z
Norm:
R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ TG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt gelb
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
500
€ 4,30*
ab € 0,0253*
€ 0,0368*
Lager 1955
6000
500
€ 5,99*
ab € 0,0284*
€ 0,0388*
1 Tag
4200
500
€ 5,59*
ab € 0,0294*
€ 0,0396*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0306*
€ 0,0414*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0345*
€ 0,0466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 19,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.