Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890970100030010 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG 3 x 10 -Z S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
890970100030010 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG 3 x 10 -Z S
890970100030010 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG 3 x 10 -Z S
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419856
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890970100030010
EAN/GTIN:
     4051426959447
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf 3x10mm
Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ VG 3x10-Z Stahl galv.verz. 1000St. Artikel 89097 Stahl CE Seko-Z galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Senkkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 3 x 10 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89097.010· Normart: REYHER-Artikel 89097
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890970100030010
Werksnummer:
8000233264
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 10 -Z
Norm:
R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
31000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00406*
€ 0,00627*
1 Tag
20300
1000
€ 5,59*
ab € 0,0052*
€ 0,00743*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,00541*
€ 0,00771*
Lager 1955
29000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00546*
€ 0,008*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00571*
€ 0,00814*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,008*
€ 0,00952
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00732*
€ 0,00871
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00718*
€ 0,00854
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00681*
€ 0,0081
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00646*
€ 0,00769
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00546*
€ 0,0065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.