Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube 3/8 x 5 R 83931 m.UNC-Gewinde/Schaft Grade 5 (~8.8)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube 3/8 x 5 R 83931 m.UNC-Gewinde/Schaft Grade 5 (~8.8)
Sechskantschraube 3/8 x 5 R 83931 m.UNC-Gewinde/Schaft Grade 5 (~8.8)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419614
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     839318040380127
EAN/GTIN:
     4051426725097
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
Sechskantschraube R 83931 UNC-Gewinde/Schaft 3/8x 5 Grade 5 (~8.8) 100 Stück ASME B 18.2.1 Grade 5 (~8.8) UNC Hex cap screws · Sechskantschrauben mit Schaft · mit UNC Gewinde - Abmessung: 3/8 x 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 127mm· Gruppencode: 83931.804· Normart: REYHER-Artikel 83931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
839318040380127
Werksnummer:
8000226081
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,074420
Gewicht brutto Kg:
0,074420
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3/8 x 5
Norm:
R 83931 m.UNC-Gewinde/Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
Grade 5 (~8.8)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4784*
€ 0,6184*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 34,72*
€ 48,03*
Lager 1955
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 37,99*
€ 49,96*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 40,87*
€ 53,18*
4 Tage
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,00*
€ 66,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,96*
€ 59,4524
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,71*
€ 59,1549
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,46*
€ 58,8574
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,54*
€ 48,2426
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 39,61*
€ 47,1359
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 38,18*
€ 45,4342
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 37,99*
€ 45,2081
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3799* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.