Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT 887200020240000 Mörtelpatrone R 88720 f.UKA 3 PLUS M 24 Polyesterharz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419321
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     887200020240000
EAN/GTIN:
     4051427049499
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
Polyesterharz
Klebeanker
Reaktionsanker
Mörtelpatrone R 88720 f.UKA 3 PLUS M24 Polyesterharz 5 Stück UPAT Artikel 88720 Mörtel UKA 3 PLUS UPAT Mörtelpatronen UKA 3 PLUS - Abmessung: UKA 3 PLUS M 24 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 24mm· Gruppencode: 88720.002· H-Satz: H317· Normart: REYHER-Artikel 88720· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· R-Satz: R43
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
887200020240000
Werksnummer:
8000231972
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,172600
Gewicht brutto Kg:
0,172600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
f.UKA 3 PLUS M 24
Norm:
R 88720
Produktart:
Mörtelpatrone
Ausfuehrung:
Polyesterharz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
5
€ 4,90*
ab € 5,5575*
€ 7,1075*
Lager 1955
100
5
€ 5,99*
ab € 5,9288*
€ 7,6577*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 6,1168*
€ 7,7968*
8 Tage
70
5
€ 5,59*
ab € 6,1168*
€ 7,7968*
2 Tage
100
5
€ 5,50*
ab € 6,41*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,6577*
€ 9,11266
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,4683*
€ 8,88728
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,0388*
€ 8,37617
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,7088*
€ 7,98347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,5288*
€ 7,76927
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,9288*
€ 7,05527
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,2885* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.