Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenblechschraube 4,8 x 55 -F ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenblechschraube 4,8 x 55 -F ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet
Linsenblechschraube 4,8 x 55 -F ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419236
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145850140048055
EAN/GTIN:
     4043952748688
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
Linsenblechschraube ISO 14585 ISR/Spitze 4,8x55 -F Stahl geh.galv.verz. 250St. ISO 14585 Stahl · geh. Form F galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Zapfen · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,8 x 55 -F VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14585.014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145850140048055
Werksnummer:
8000224311
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,8 x 55 -F
Norm:
ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Linsenblechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
79500
250
€ 4,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0692*
5 Tage
79500
250
€ 4,30*
ab € 0,0501*
€ 0,0727*
Lager 1955
79500
250
€ 5,99*
ab € 0,0548*
€ 0,0751*
3 Tage
55650
250
€ 5,59*
ab € 0,0566*
€ 0,0765*
7 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0589*
€ 0,0797*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 18,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.