Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890970100040055 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG 4 x 55 -Z S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
890970100040055 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG 4 x 55 -Z S
890970100040055 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG 4 x 55 -Z S
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419009
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890970100040055
EAN/GTIN:
     4051426959706
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4x55
Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ VG 4x55-Z Stahl galv.verz. 500St. Artikel 89097 Stahl CE Seko-Z galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Senkkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 4 x 55 -Z VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89097.010· Normart: REYHER-Artikel 89097
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890970100040055
Werksnummer:
8000233290
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 55 -Z
Norm:
R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12300
500
€ 4,30*
ab € 0,0155*
€ 0,0232*
Lager 1955
14000
500
€ 5,99*
ab € 0,0172*
€ 0,0243*
2 Tage
9800
500
€ 5,59*
ab € 0,0177*
€ 0,0249*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0186*
€ 0,026*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0211*
€ 0,0291*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.