Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 36 (37x66x 6) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 36 (37x66x 6) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV
Scheibe 36 (37x66x 6) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418882
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143990040360000
EAN/GTIN:
     4043952694596
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
Scheibe EN 14399-6 rund 36 (37x66x 6) Stahl 300 HV 1 Stück PEINER EN 14399-6 Stahl 300 HV -P- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 36 (37x66x 6) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 36mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 14399.004· Normart: EN 14399· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143990040360000
Werksnummer:
8000223050
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,115000
Gewicht brutto Kg:
0,115000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
36 (37x66x 6)
Norm:
EN 14399-6 rund
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 300 HV
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,1897*
€ 1,9386*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,4436*
€ 2,1136*
7 Tage
839
10
€ 4,90*
ab € 1,7775*
€ 2,4275*
Lager 1955
939
1
€ 5,99*
ab € 1,9683*
€ 2,9078*
8 Tage
658
1
€ 5,59*
ab € 2,014*
€ 2,954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9078*
€ 3,46028
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,8881*
€ 3,43684
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,8783*
€ 3,42518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6983*
€ 3,21098
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5883*
€ 3,08008
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4583*
€ 2,92538
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3583*
€ 2,80638
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9683*
€ 2,34228
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.