Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 33 (34x60x 5) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 33 (34x60x 5) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV
Scheibe 33 (34x60x 5) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418429
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143990040330000
EAN/GTIN:
     4043952694589
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
Scheibe EN 14399-6 rund 33 (34x60x 5) Stahl 300 HV 1 Stück EN 14399-6 Stahl 300 HV -P- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 33 (34x60x 5) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 33mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 14399.004· Normart: EN 14399· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143990040330000
Werksnummer:
8000223049
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,075000
Gewicht brutto Kg:
0,075000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
33 (34x60x 5)
Norm:
EN 14399-6 rund
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 300 HV
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
534
10
€ 4,90*
ab € 1,7775*
€ 2,4275*
4 Tage
542
1
€ 4,30*
ab € 1,6299*
€ 2,5799*
Lager 1955
542
1
€ 5,99*
ab € 1,9683*
€ 2,9278*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,0933*
€ 3,0733*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 2,11*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9278*
€ 3,48408
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,9081*
€ 3,46064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,8983*
€ 3,44898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6783*
€ 3,18718
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5483*
€ 3,03248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4283*
€ 2,88968
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3283*
€ 2,77068
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9683*
€ 2,34228
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.