Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORD-LOCK 881320300140000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 14 Stahl vergütet z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORD-LOCK 881320300140000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 14 Stahl vergütet z
NORD-LOCK 881320300140000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 14 Stahl vergütet z
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418219
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     881320300140000
EAN/GTIN:
     7330948141736
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 14 Sta zinklamellenb. 100St. NORD-LOCK Artikel 88132 Stahl vergütet zinklamellenbesch. NORD-LOCK-Scheiben · Standard · paarweise verbunden - Abmessung: NL 14 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: M14· Durchmesser: 14mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88132.030· Normart: REYHER-Artikel 88132· Oberfläche: zinklamellenbesch.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881320300140000
Werksnummer:
8000229130
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
NL 14
Norm:
R 88132 geklebt
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl vergütet zinklamellenbeschichtet
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5137*
€ 0,6737*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7148*
€ 0,9248*
Lager 1955
2000
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7462*
€ 0,9335*
2 Tage
792
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7311*
€ 0,9411*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,735*
€ 0,945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9335*
€ 1,11087
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8998*
€ 1,07076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8962*
€ 1,06648
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7462*
€ 0,88798
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 93,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880320300140000
ab € 1,0712*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340140000
ab € 0,9405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.