Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 115 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 115 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 20 x 115 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418045
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991240200115
EAN/GTIN:
     4043952697313
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m20
Sechskantschraube EN 14399-4 M20x 115 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 20 x 115 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 115mm· Gruppencode: 14399.124· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991240200115
Werksnummer:
8000223304
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,351000
Gewicht brutto Kg:
0,351000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 115
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
266
1
€ 5,59*
ab € 0,0436*
€ 0,0436*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,7788*
€ 2,5988*
7 Tage
316
10
€ 4,90*
ab € 2,1275*
€ 2,8875*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,8453*
€ 3,007*
Lager 1955
443
1
€ 5,99*
ab € 2,7133*
€ 4,0103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0103*
€ 4,77226
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,9868*
€ 4,74429
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,9733*
€ 4,72823
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6233*
€ 4,31173
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5033*
€ 4,16893
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3333*
€ 3,96663
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1633*
€ 3,76433
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,7133*
€ 3,22883
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240200000
ab € 0,0034*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.