Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

881769200065130 Fassadenschraube R 88176 m.Dichtscheibe/Spitze A 6,5 x 130 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
881769200065130 Fassadenschraube R 88176 m.Dichtscheibe/Spitze A 6,5 x 130 A 2
881769200065130 Fassadenschraube R 88176 m.Dichtscheibe/Spitze A 6,5 x 130 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417284
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881769200065130
EAN/GTIN:
     4043952672006
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschrauben typ a
fassadenschraube
Fassadenschraube R 88176 Dichtscheibe/Spitze A 6,5x 130 A 2 100 Stück Artikel 88176 A 2 Form A Fassadenschrauben mit montierter Dichtscheibe · mit Spitze - Abmessung: A 6,5 x 130 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88176.920· Normart: REYHER-Artikel 88176· Produkt-Typbezeichnung: Fassadenschrauben mit montierter Dichtscheibe, A = mit Spitze
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881769200065130
Werksnummer:
8000229464
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025800
Gewicht brutto Kg:
0,025800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 6,5 x 130
Norm:
R 88176 m.Dichtscheibe/Spitze
Produktart:
Fassadenschraube
Ausfuehrung:
A 2
Weitere Suchbegriffe: reyher fassadenschraube
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,3211*
€ 0,4405*
6 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4475*
Lager 1955
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,3475*
€ 0,4509*
1 Tag
980
100
€ 5,59*
ab € 0,3573*
€ 0,4573*
6 Tage
1400
100
€ 7,99*
ab € 0,3731*
€ 0,4831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4509*
€ 0,53657
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4392*
€ 0,52265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4175*
€ 0,49683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3875*
€ 0,46113
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.