Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

145819200080050 Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund M 8 x 50 T45 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145819200080050 Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund M 8 x 50 T45 A 2
145819200080050 Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund M 8 x 50 T45 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416437
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145819200080050
EAN/GTIN:
     4051426908391
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Senkschraube ISO 14581 ISR M8x 50 T45 A 2 100 Stück ISO 14581 A 2 Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 8 x 50 -T45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14581.920· Normart: ISO 14581· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145819200080050
Werksnummer:
8000223960
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,017790
Gewicht brutto Kg:
0,017790
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 50 T45
Norm:
ISO 14581 m.Innensechsrund
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,1344*
€ 0,1947*
Lager 1955
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,1456*
€ 0,20*
1 Tag
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,1497*
€ 0,2037*
6 Tage
1800
100
€ 7,99*
ab € 0,1634*
€ 0,2134*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,181*
€ 0,241*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1943*
€ 0,23122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1836*
€ 0,21848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1706*
€ 0,20301
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.