Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

145819200060050 Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund M 6 x 50 T30 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145819200060050 Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund M 6 x 50 T30 A 2
145819200060050 Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund M 6 x 50 T30 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416238
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145819200060050
EAN/GTIN:
     4051426908292
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Senkschraube ISO 14581 ISR M6x 50 T30 A 2 200 Stück ISO 14581 A 2 Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 50 -T30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14581.920· Normart: ISO 14581· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145819200060050
Werksnummer:
8000223950
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 50 T30
Norm:
ISO 14581 m.Innensechsrund
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,0749*
€ 0,1082*
Lager 1955
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,0812*
€ 0,1107*
1 Tag
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,0839*
€ 0,1125*
6 Tage
2600
200
€ 7,99*
ab € 0,0876*
€ 0,1176*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,098*
€ 0,1307*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.