Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428100060070 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 70 8.8 galvanisch v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106428100060070 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 70 8.8 galvanisch v
106428100060070 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 70 8.8 galvanisch v
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415847
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428100060070
EAN/GTIN:
     4043952606025
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 70 8.8 galv.verz. 200 Stück ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 70 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.810· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428100060070
Werksnummer:
8000222173
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015120
Gewicht brutto Kg:
0,015120
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 70
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2600
200
€ 4,90*
ab € 0,0632*
€ 0,0878*
4 Tage
2350
200
€ 4,30*
ab € 0,0641*
€ 0,0942*
17 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,065*
€ 0,0995*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0876*
€ 0,118*
Lager 1955
3800
200
€ 5,99*
ab € 0,0962*
€ 0,1293*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 25,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.