Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

145819400060050 Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund M 6 x 50 T30 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145819400060050 Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund M 6 x 50 T30 A 4
145819400060050 Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund M 6 x 50 T30 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415763
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145819400060050
EAN/GTIN:
     4051426908698
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Senkschraube ISO 14581 ISR M6x 50 T30 A 4 200 Stück ISO 14581 A 4 Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 50 -T30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14581.940· Normart: ISO 14581· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145819400060050
Werksnummer:
8000223986
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 50 T30
Norm:
ISO 14581 m.Innensechsrund
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
200
€ 4,30*
ab € 0,1137*
€ 0,1607*
Lager 1955
800
200
€ 5,99*
ab € 0,1232*
€ 0,1644*
1 Tag
560
200
€ 5,59*
ab € 0,1267*
€ 0,1667*
6 Tage
800
200
€ 7,99*
ab € 0,1324*
€ 0,1734*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1483*
€ 0,1923*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1588*
€ 0,18897
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 32,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.