Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube 4,2x 19 -C ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet ga


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Senkblechschraube 4,2x 19 -C ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet ga
Senkblechschraube 4,2x 19 -C ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet ga
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415738
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145860130042019
EAN/GTIN:
     4043952767399
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 4,2x 19 -C Stahl geh.galv.verz. 500St. ISO 14586 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,2x 19 -C VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14586.013
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145860130042019
Werksnummer:
8000224450
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,2x 19 -C
Norm:
ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00865*
€ 0,0132*
1 Tag
9100
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00975*
€ 0,01392*
Lager 1955
13000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00944*
€ 0,01406*
6 Tage
13000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0102*
€ 0,0145*
18 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0118*
€ 0,0167*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,01406*
€ 0,01673
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,01377*
€ 0,01639
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,01281*
€ 0,01524
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01243*
€ 0,01479
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01198*
€ 0,01426
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,01125*
€ 0,01339
pro Box
ab 3750000 Boxen
€ 0,00944*
€ 0,01123
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00944* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 7,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.