Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 3,9 x 50 -C-T20 ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 3,9 x 50 -C-T20 ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet g
Blechschraube 3,9 x 50 -C-T20 ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet g
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415581
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145850130039050
EAN/GTIN:
     4051426242815
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
Blechschraube ISO 14585 ISR/Spitze 3,9x50 -C-T20 Stahl geh.galv.verz. 500St. ISO 14585 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 3,9 x 50 -C VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14585.013
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145850130039050
Werksnummer:
8000224204
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,9 x 50 -C-T20
Norm:
ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,0144*
€ 0,0212*
Lager 1955
6000
500
€ 5,99*
ab € 0,0156*
€ 0,022*
2 Tage
4200
500
€ 5,59*
ab € 0,0162*
€ 0,0225*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,017*
€ 0,0236*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0195*
€ 0,027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.