Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428100060020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 20 8.8 galvanisch v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106428100060020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 20 8.8 galvanisch v
106428100060020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 20 8.8 galvanisch v
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415550
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428100060020
EAN/GTIN:
     4043952605912
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 20 8.8 galv.verz. 500 Stück ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.810· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428100060020
Werksnummer:
8000222162
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 20
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7800
500
€ 4,30*
ab € 0,0214*
€ 0,0265*
6 Tage
6500
500
€ 4,90*
ab € 0,027*
€ 0,027*
Lager 1955
9500
500
€ 5,99*
ab € 0,0261*
€ 0,0307*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,032*
€ 0,032*
7 Tage
5700
500
€ 5,59*
ab € 0,0334*
€ 0,0334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.