Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 170 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 170 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 16 x 170 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415450
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991240160170
EAN/GTIN:
     4043952697092
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m16
Sechskantschraube EN 14399-4 M16x 170 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 x 170 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 170mm· Gruppencode: 14399.124· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991240160170
Werksnummer:
8000223283
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,303000
Gewicht brutto Kg:
0,303000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 170
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 4,4914*
€ 6,4414*
5 Tage
304
3
€ 4,90*
ab € 5,4325*
€ 7,6825*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,5686*
€ 9,2686*
Lager 1955
304
1
€ 5,99*
ab € 6,8614*
€ 9,7696*
7 Tage
213
1
€ 5,59*
ab € 7,096*
€ 9,956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,7696*
€ 11,62582
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,7255*
€ 11,57335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,9414*
€ 10,64027
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,7514*
€ 10,41417
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,3014*
€ 9,87867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,8914*
€ 9,39077
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,8614*
€ 8,16507
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240160000
ab € 0,1066*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260160000
ab € 0,2579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.