Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428000060025 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 25 8.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
106428000060025 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 25 8.8
106428000060025 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 25 8.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415246
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428000060025
EAN/GTIN:
     4043952603680
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 25 8.8 500 Stück ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.800· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428000060025
Werksnummer:
8000221947
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 25
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0239*
€ 0,0336*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,76*
4 Tage
87
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,76*
€ 2,77*
5 Tage
70
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 1,91*
€ 2,82*
Lager 1955
100
5
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,28*
€ 3,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0228* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 16,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.