Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 24 EN 14399-4 10 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 EN 14399-4 10 feuerverzinkt
Sechskantmutter M 24 EN 14399-4 10 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414781
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991270240000
EAN/GTIN:
     4043952777008
Suchbegriffe:
DIN 6915
DIN 6915 Mutter
DIN 6915 Sechskantmutter
Mutter DIN 6915
Sechskantmutter EN 14399-4 M24 10 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG EN 14399-4 10 feuerverzinkt -AF- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14399.127· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991270240000
Werksnummer:
8000223728
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,154400
Gewicht brutto Kg:
0,154400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,7091*
€ 1,0891*
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,845*
€ 1,195*
2 Tage
263
1
€ 4,95*
ab € 0,7395*
€ 1,2594*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,0289*
€ 1,5589*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,0858*
€ 1,6465*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6465*
€ 1,95934
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,6412*
€ 1,95303
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,6258*
€ 1,9347
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5258*
€ 1,8157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3958*
€ 1,661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3458*
€ 1,6015
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2958*
€ 1,542
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0858*
€ 1,2921
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250240000
ab € 0,00308*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.