Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube 4,2x 25 -C ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet ga


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Senkblechschraube 4,2x 25 -C ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet ga
Senkblechschraube 4,2x 25 -C ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet ga
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414756
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145860130042025
EAN/GTIN:
     4043952767412
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 4,2x 25 -C Stahl geh.galv.verz. 500St. ISO 14586 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,2x 25 -C VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14586.013
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145860130042025
Werksnummer:
8000224452
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,2x 25 -C
Norm:
ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0108*
€ 0,0163*
2 Tage
16800
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0121*
€ 0,0172*
Lager 1955
24000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0118*
€ 0,0174*
7 Tage
24000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0126*
€ 0,0179*
6 Tage
17000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,018*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0118* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.