Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 3,9 x 13 -C-T20 ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 3,9 x 13 -C-T20 ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet g
Blechschraube 3,9 x 13 -C-T20 ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet g
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414735
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145850130039013
EAN/GTIN:
     4051426242730
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
Blechschraube ISO 14585 ISR/Spitze 3,9x13 -C-T20 Stahl geh.galv.verz. 1000St. ISO 14585 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 3,9 x 13 -C VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14585.013
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145850130039013
Werksnummer:
8000224196
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,9 x 13 -C-T20
Norm:
ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0057*
€ 0,00859*
1 Tag
4200
1000
€ 5,59*
ab € 0,00762*
€ 0,01061*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00784*
€ 0,01086*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,00796*
€ 0,011*
Lager 1955
6000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00824*
€ 0,01155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01155*
€ 0,01374
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01142*
€ 0,01359
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01063*
€ 0,01265
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01045*
€ 0,01244
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01008*
€ 0,012
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00824*
€ 0,00981
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.