Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube 2,9 x 13 -F ISO 14586 m.Innensechsrund/Zapfen Stahl gehärtet g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkblechschraube 2,9 x 13 -F ISO 14586 m.Innensechsrund/Zapfen Stahl gehärtet g
Senkblechschraube 2,9 x 13 -F ISO 14586 m.Innensechsrund/Zapfen Stahl gehärtet g
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414528
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145860140029013
EAN/GTIN:
     4043952749043
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Zapfen 2,9x13 -F Stahl geh.galv.verz. 1000St. ISO 14586 Stahl · geh. Form F galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben · mit Zapfen · mit Innensechsrund - Abmessung: 2,9 x 13 -F VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14586.014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145860140029013
Werksnummer:
8000224506
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,9 x 13 -F
Norm:
ISO 14586 m.Innensechsrund/Zapfen
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0052*
€ 0,0052*
4 Tage
5000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0055*
€ 0,007*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0076*
€ 0,0076*
Lager 1955
7000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0072*
€ 0,0081*
7 Tage
4200
1000
€ 5,59*
ab € 0,0081*
€ 0,0081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0081*
€ 0,00964
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,008*
€ 0,00952
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0072*
€ 0,00857
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.