Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube 4,2 x 13 -F ISO 14586 m.Innensechsrund/Zapfen Stahl gehärtet g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkblechschraube 4,2 x 13 -F ISO 14586 m.Innensechsrund/Zapfen Stahl gehärtet g
Senkblechschraube 4,2 x 13 -F ISO 14586 m.Innensechsrund/Zapfen Stahl gehärtet g
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414325
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145860140042013
EAN/GTIN:
     4043952749302
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Zapfen 4,2x13 -F Stahl geh.galv.verz. 1000St. ISO 14586 Stahl · geh. Form F galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben · mit Zapfen · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,2 x 13 -F VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14586.014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145860140042013
Werksnummer:
8000224532
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,2 x 13 -F
Norm:
ISO 14586 m.Innensechsrund/Zapfen
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0109*
€ 0,0149*
5 Tage
34
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,86*
€ 11,52*
Lager 1955
38
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,05*
€ 12,63*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 9,89*
€ 13,50*
6 Tage
34
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,69*
€ 17,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.