Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 22 x60 x4 DIN 9021 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 22 x60 x4 DIN 9021 A 4
Scheibe 22 x60 x4 DIN 9021 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414279
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     090219400220000
EAN/GTIN:
     4043952599532
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Scheibe DIN 9021 22x60x4 A 4 10 Stück DIN 9021 A 4 Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · Produktklasse C - Abmessung: 22 x60 x4 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 22mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 09021.940· Normart: DIN 9021· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
090219400220000
Werksnummer:
8000221427
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,069120
Gewicht brutto Kg:
0,069120
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
22 x60 x4
Norm:
DIN 9021
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
380
10
€ 4,30*
ab € 0,5791*
€ 0,8647*
5 Tage
380
10
€ 4,90*
ab € 0,6325*
€ 0,8725*
Lager 1955
540
10
€ 5,99*
ab € 0,6426*
€ 0,8989*
1 Tag
378
10
€ 5,59*
ab € 0,6553*
€ 0,9053*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,5875*
€ 0,9117*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8989*
€ 1,06969
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,8758*
€ 1,0422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8326*
€ 0,99079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8226*
€ 0,97889
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7826*
€ 0,93129
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6426*
€ 0,76469
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,989* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.