Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube 4,2 x 25 -F ISO 14586 m.Innensechsrund/Zapfen Stahl gehärtet g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkblechschraube 4,2 x 25 -F ISO 14586 m.Innensechsrund/Zapfen Stahl gehärtet g
Senkblechschraube 4,2 x 25 -F ISO 14586 m.Innensechsrund/Zapfen Stahl gehärtet g
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414258
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145860140042025
EAN/GTIN:
     4043952749340
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Zapfen 4,2x25 -F Stahl geh.galv.verz. 500St. ISO 14586 Stahl · geh. Form F galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben · mit Zapfen · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,2 x 25 -F VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14586.014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145860140042025
Werksnummer:
8000224536
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,2 x 25 -F
Norm:
ISO 14586 m.Innensechsrund/Zapfen
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
500
€ 4,30*
ab € 0,00964*
€ 0,01448*
7 Tage
2000
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0181*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0131*
€ 0,0187*
Lager 1955
3000
500
€ 5,99*
ab € 0,013*
€ 0,0187*
2 Tage
2100
500
€ 5,59*
ab € 0,0134*
€ 0,0191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 9,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.