Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000240080 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 80 010.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106421000240080 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 80 010.9
106421000240080 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 80 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414249
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000240080
EAN/GTIN:
     4043952601716
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M24x 80 010.9 25 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 80 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000240080
Werksnummer:
8000221740
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,269000
Gewicht brutto Kg:
0,269000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 80
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 1,8895*
€ 2,5357*
6 Tage
125
25
€ 4,90*
ab € 2,0525*
€ 2,5825*
13 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,5844*
€ 3,2144*
Lager 1955
125
25
€ 5,99*
ab € 2,8946*
€ 3,6033*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,9866*
€ 3,6666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,6033*
€ 4,28793
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4989*
€ 4,16369
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,3046*
€ 3,93247
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,2046*
€ 3,81347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,0646*
€ 3,64687
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,8946*
€ 3,44457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 90,0825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.