Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenblechschraube 3,5 x 22 -F ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenblechschraube 3,5 x 22 -F ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet
Linsenblechschraube 3,5 x 22 -F ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414171
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145850140035022
EAN/GTIN:
     4043952748299
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
Linsenblechschraube ISO 14585 ISR/Spitze 3,5x22 -F Stahl geh.galv.verz. 1000St. ISO 14585 Stahl · geh. Form F galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Zapfen · mit Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 22 -F VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14585.014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145850140035022
Werksnummer:
8000224272
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5 x 22 -F
Norm:
ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Linsenblechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00742*
€ 0,01102*
Lager 1955
9000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00792*
€ 0,0113*
2 Tage
6300
1000
€ 5,59*
ab € 0,00823*
€ 0,01158*
7 Tage
9000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00866*
€ 0,01214*
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,01007*
€ 0,01395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01107*
€ 0,01317
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01023*
€ 0,01217
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01008*
€ 0,012
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00973*
€ 0,01158
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00792*
€ 0,00942
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.