Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000240110 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 110 010.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106421000240110 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 110 010.9
106421000240110 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 110 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000240110
EAN/GTIN:
     4043952601747
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M24x 110 010.9 1 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 110 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000240110
Werksnummer:
8000221743
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,381000
Gewicht brutto Kg:
0,381000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 110
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
10
€ 4,30*
ab € 2,779*
€ 3,9189*
6 Tage
300
5
€ 4,90*
ab € 3,01*
€ 4,13*
Lager 1955
300
10
€ 5,99*
ab € 3,5502*
€ 4,7202*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,7859*
€ 5,4359*
3 Tage
300
20
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,7202*
€ 5,61704
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5002*
€ 5,35524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2702*
€ 5,08154
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5502*
€ 4,22474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,202* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.