Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428100120110 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 12 x 110 8.8 galvanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106428100120110 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 12 x 110 8.8 galvanisch
106428100120110 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 12 x 110 8.8 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414036
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428100120110
EAN/GTIN:
     4043952606636
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M12x 110 8.8 galv.verz. 50Stück ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 110 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.810· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428100120110
Werksnummer:
8000222240
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,096100
Gewicht brutto Kg:
0,096100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 110
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,5756*
€ 0,7803*
7 Tage
600
50
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,79*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5839*
€ 0,8265*
Lager 1955
850
50
€ 5,99*
ab € 0,7097*
€ 0,9167*
2 Tage
595
50
€ 5,59*
ab € 0,7196*
€ 0,9396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9167*
€ 1,09087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8932*
€ 1,06291
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8497*
€ 1,01114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8097*
€ 0,96354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7797*
€ 0,92784
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7097*
€ 0,84454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.