Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000240050 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 50 010.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106421000240050 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 50 010.9
106421000240050 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 50 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413979
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000240050
EAN/GTIN:
     4043952601655
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M24x 50 010.9 25 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 50 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000240050
Werksnummer:
8000221737
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,179000
Gewicht brutto Kg:
0,179000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 50
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
25
€ 4,30*
ab € 1,2296*
€ 1,6851*
7 Tage
200
25
€ 4,90*
ab € 1,3425*
€ 1,7225*
Lager 1955
200
25
€ 5,99*
ab € 1,3535*
€ 1,7569*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,3693*
€ 1,7693*
3 Tage
140
25
€ 5,59*
ab € 1,3817*
€ 1,7917*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7569*
€ 2,09071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7102*
€ 2,03514
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6235*
€ 1,93197
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5635*
€ 1,86057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4935*
€ 1,77727
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3535*
€ 1,61067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,9225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.