Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 14 ISO 10511 m.Klemmteil Automatenstahl galv. verzinkt 8 DiSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 14 ISO 10511 m.Klemmteil Automatenstahl galv. verzinkt 8 DiSP
Sechskantmutter M 14 ISO 10511 m.Klemmteil Automatenstahl galv. verzinkt 8 DiSP
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413969
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     105114110140000
EAN/GTIN:
     4051426747648
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter ISO 10511 Klemmteil M14 Automatenstahl galv.verz. 8 DiSP 100St. ISO 10511 04 galv. verz. 8 DiSP Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 14 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10511.411· Normart: ISO 10511
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
105114110140000
Werksnummer:
8000221481
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015320
Gewicht brutto Kg:
0,015320
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14
Norm:
ISO 10511 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl galv. verzinkt 8 DiSP
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,2812*
€ 0,3881*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,3127*
€ 0,4027*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3796*
€ 0,4896*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,7606*
€ 0,9381*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,7958*
€ 0,9758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9381*
€ 1,11634
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9144*
€ 1,08814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8606*
€ 1,02411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8506*
€ 1,01221
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,8206*
€ 0,97651
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,7606*
€ 0,90511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 93,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.