Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421100030030 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 30 010.9 galvanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106421100030030 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 30 010.9 galvanisch
106421100030030 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 30 010.9 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413876
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421100030030
EAN/GTIN:
     4043952601952
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M3x 30 010.9 galv.verz. 500St. ISO 10642 010.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.110· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421100030030
Werksnummer:
8000221760
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 30
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4000
500
€ 4,30*
ab € 0,0238*
€ 0,0344*
6 Tage
4000
500
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0348*
Lager 1955
4500
500
€ 5,99*
ab € 0,0297*
€ 0,0406*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,032*
€ 0,0433*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0322*
€ 0,0435*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.