Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421100030010 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 10 010.9 galvanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106421100030010 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 10 010.9 galvanisch
106421100030010 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 10 010.9 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413812
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421100030010
EAN/GTIN:
     4043952601907
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M3x 10 010.9 galv.verz. 500St. ISO 10642 010.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.110· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421100030010
Werksnummer:
8000221755
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 10
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7445
500
€ 4,30*
ab € 0,00969*
€ 0,01435*
7 Tage
7000
500
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0179*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0132*
€ 0,0184*
Lager 1955
9500
500
€ 5,99*
ab € 0,0164*
€ 0,0229*
3 Tage
6650
500
€ 5,59*
ab € 0,017*
€ 0,0233*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.