Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428100080030 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 8 x 30 8.8 galvanisch v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106428100080030 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 8 x 30 8.8 galvanisch v
106428100080030 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 8 x 30 8.8 galvanisch v
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413774
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428100080030
EAN/GTIN:
     4043952606131
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M8x 30 8.8 galv.verz. 200 Stück ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.810· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428100080030
Werksnummer:
8000222187
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011450
Gewicht brutto Kg:
0,011450
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 30
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4200
200
€ 4,30*
ab € 0,0418*
€ 0,0621*
Lager 1955
5000
200
€ 5,99*
ab € 0,0453*
€ 0,064*
1 Tag
3500
200
€ 5,59*
ab € 0,0464*
€ 0,0652*
2 Tage
800
200
€ 4,95*
ab € 0,0422*
€ 0,0659*
6 Tage
5000
200
€ 7,99*
ab € 0,0484*
€ 0,0676*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.